Lama a spezzare
Lama a spezzare, extra affilata
LAMA-SPEZZARE-EXTRA AFFILATA-18MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scorre attraverso il materiale con rapidità e facilità
Un angolo lama acuto e l'acciaio di ottima qualità rendono la lama estremamente affilata
Stoccaggio sicuro
Pratico dispenser scorrevole
Lunghezza lama | 110 mm |
Larghezza lama | 18 mm |
Spessore tagliente | 0.5 mm |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza tagliente | 100 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.